Yksiosaiset poraistukat, VDI 30, Kiinnitysalue: 1-16mm

Tuote nro.: 319715 1-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitysalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 1 mm - 16 mm
VDI-koko VDI 30
Istukan ulko-⌀ d1 50,5 mm
Ulkoneman pituus l1 90 mm
Kiristysavain TX25
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-yksiosainen poraistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Valmistajan numero 319715 1-16

Kuvaus

Malli:

  • Jäähdytysaineen syöttö paikoitusreiästä.
  • Suurin jäähdytysainepaine 50 bar.
  • Tyyppi GARANT, Torx®-kiristysavaimella suuri kiristysvoima.

Käyttö:

NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Lehti 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin