reCool® jäähdytysnesteen syöttöjärjestelmä, ER-kiristysholkille: ER25

Tuote nro.: 319704 ER25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 50 mm
Leveys B 27 mm
Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319704 ER25
EAN / GTIN 4067263211655
Valmistajan numero 319704 ER25

Kuvaus

Malli:

  • Ulkoisella jäähdytyksellä varustettujen moottorikäyttöisten työkalujen yksinkertainen muuntaminen sisäiseen jäähdytykseen.
  • Tarkka terän jäähdytys ja parannettu lastunpoisto.
  • Sopii erityisesti syviin taskuihin ja onteloihin.
  • Erinomainen pinnanlaatu.

Etu:

  • Olemassa olevien työkalujärjestelmien kustannustehokas muuntaminen sisäiseen jäähdytykseen.
  • Sopii emulsiolle ja öljylle.
  • Jäähdytysnesteen paine jopa 100 baaria (150 baaria korkeapaineletkulla, saatavilla tilauksesta).
  • Vain vähän huoltoa vaativat laakerit.
  • Sisäiseen jäähdytykseen (tiivisterenkailla nro 309630 ja 309635).
Kierrosluku jopa 12 000 r/min.

Käyttö:

Sopii moottorikäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kierre ja G1/8 tuuman jäähdytysnesteliitäntä, sekä ER-kiristysholkeille standardin DIN 6499 / ISO 15488 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

1 × rEcool®-kiristysmutteri, 1 × kierrejousi ja letku Ø 6 mm, pituus 400 mm, 2 × G1/8 tuuman kierreliitin, suora BSP, 2 × G1/8 tuuman kierreliitin, BSP 90° taivutettu.

Ohje:

Kun jäähdytysnesteen syöttöjärjestelmää käytetään sisäisellä jäähdytyksellä, on käytettävä vastaavaa tiivisterengasta nro 309630 ja 309635! Oheislaitteiden jäähdytykseen tarkoitetut jäähdytyslevyt ovat saatavilla tilauksesta.
Moottorikäyttöisissä työkaluissa, joiden karassa on aukko vaihteistoon päin (esim. pituuden säätöruuvi), on ehdottoman tärkeää, että aukko on tiivistetty!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin