ER-kiristysholkki-istukka Muoto E4, VDI 30, ER-kiristysholkkikoolle: 25

Tuote nro.: 319512 25
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
ER-kiristysholkeille 25
VDI-koko VDI 30
Sopivat kiristysholkit 430 E (ER 25)
Kiristysalue d2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-kiinnitysholkin pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319512 25
EAN / GTIN 4062406423056
Valmistajan numero 319512 25
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin