OZ-kiristysholkki-istukka Muoto E3 1,5-16

Tuote nro.: 319501 1,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
VDI-koko VDI 30
Sopivat kiristysholkit 415 E
Kiristysalue d2 2 mm - 16 mm
Laipan ⌀ d6 68 mm
Ulko-⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-kiinnitysholkin pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691
Valmistajan numero 319501 1,5-16

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin