Jäähdytysnestesuutin HighPressure taivutettu 60° M12X1

Tuote nro.: 319475 M12X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi taivutettu
Putken aukon ⌀ 1 mm
Kiinnityskierre M12×1
Malli Kierre
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319475 M12X1
EAN / GTIN 2050002075092

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.
Painesuutin – erityisesti korkeisiin paineisiin 80 baariin asti. Suuttimen säädettävä kulma. Vankka ja pitkäikäinen alumiininen malli.
60° taivutettu suutin, monireikämalli 7 (reiät) × ⌀ 1 mm.

Käyttö:

Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin