Jäähdytysnestesuutin MiniKD kierreliitäntä M5X50

Tuote nro.: 319471 M5X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi × putken pituus Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi MiniKD
    Putken aukon ⌀ 4 mm
    Putken pituus 50 mm
    Kiinnityskierre M5
    Malli Kierre
    Sisäjäähdytys kyllä
    Tuotetyyppi Jäähdytysnestesuutin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319471 M5X50
    EAN / GTIN 4260711110320
    Valmistajan numero TOP52GR17,5

    Kuvaus

    Malli:

    Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.
    Malli ruostumatonta terästä, joustavan putken voi kääntää terään. Maksimaalinen paine 10 bar.
    Erityisesti kompakteihn VDI- ja BMT-pitimiin, joissa on kierteitetty liitin.
    MiniKD on kehitetty erityisesti käyttöön kompakteissa VDI-pidikkeissä, mutta se sopii myös moniin muihin työkalunpitimiin, joissa on ulkoinen jäähdytys. Sen etuja ovat helppo käsittely ja täydellisesti säädettävä jäähdytysnesteputki. Asennus on erittäin yksinkertaista.

    Kuvaus:

    MiniKD on jäähdytysnestesuutin, ja se koostuu teräspallosta tai kierteestä ja joustavasta komposiittimateriaalista valmistetusta putkesta. Osat on kiinnitetty kiinteästi toisiinsa.

    Ohje:

    Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin