Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 12L

Tuote nro.: 319469 12L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 7×D
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta Oikea
Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
varren ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Ulkoneman pituus L1 84 mm
Varren pituus Ls 53 mm
Kokonaispituus L2 143 mm
Säde R 1,2 mm
C 1,5 mm
Siirto Z akselille 18,5 mm
Sisäsorvaussyvyys enint. 7×D
Tärinä vaimennettu
Tuotetyyppi Poratangon vakaaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319469 12L
EAN / GTIN 4062406642495
Valmistajan numero 319469 12L

Kuvaus

Malli:

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Ohje:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D.
Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 10×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin