{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 12 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12 mm | |
Istukan ulko-⌀ D | 54 mm | |
Ulkonema L | 86 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 319447 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959676 | |
Valmistajan numero | 319447 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka M6 − M20, Varren ⌀ d: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
332,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L | 86 mm | 61,5 mm |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | VDI 30 |
Istukan ulko-⌀ D | 54 mm | 38 mm |
Pituudentasaus, työntö | 12 mm | 7 mm |
Pituudentasaus, veto | 12 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | VDI-kierteitysistukka | VDI-kierteitysistukka |