Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka M3 - M12, Varren ⌀ d: 20mm

Tuote nro.: 319445 20
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 20 mm
Pituudentasaus, työntö 7 mm
Pituudentasaus, veto 7 mm
Istukan ulko-⌀ D 38 mm
Ulkonema L 56 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Tuotetyyppi VDI-kierteitysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319445 20
Kopioi
EAN / GTIN 4045197959645
Kopioi
Valmistajan numero 319445 20
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Elastinen pituuden takaus, kevyt liike kuulaohjainholkin ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 ja VDI 3425, Lehti 2.

Erikoistarvike:

Pikavaihtoistukat nro 335420 - 335620.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin