{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | |
Tärinä | vaimennettu |
Tuotekoodi | 319431 32/16 | |
EAN / GTIN | 4067263046660 | |
Valmistajan numero | 319431 32/16 |