{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-koko | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Jäähdytyskanavan kierre | M8 | |
Kiristysruuvin kierre | M12 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319335 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755126 | |
Valmistajan numero | 319335 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sisäsorvauspidin Muoto E2, VDI 50, Reikä d2 (H7): 32mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
196,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
205,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Muoto | E | E | E | E | E |
VDI-koko | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Reikä d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 90 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm |
l7 | 76 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin | VDI-sisäsorvauspidin |