{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | HSK-T 63 | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 48 mm | |
ulko-⌀ d3 | 63 mm | |
l2 sisältää vaihtosovittimen | 107 mm | |
l2 sis. kiristyspihdit ER | 80 mm | |
x sisältää vaihtosovittimen | 81 mm | |
x sis. kiristyspihdit ER | 54 mm | |
kierre M | M40×1,5 | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtosovitin |
Tuotekoodi | 319294 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943729 | |
Valmistajan numero | 319294 32 |