{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ d1 | 40 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 65 mm | |
ulko-⌀ d3 | 83 mm | |
l2 sisältää vaihtosovittimen | 101 mm | |
l2 sis. kiristyspihdit ER | 69 mm | |
x sisältää vaihtosovittimen | 158 mm | |
x sis. kiristyspihdit ER | 125 mm | |
kierre M | M50×1,5 | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtosovitin |
Tuotekoodi | 319292 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943613 | |
Valmistajan numero | 319292 40 |