{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-koko | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
kierre M | M22×1,5 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319276 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782441 | |
Valmistajan numero | 319276 10 |