Kääntöteräporan pidin Muoto E1 16 mm

Tuote nro.: 319205 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H6) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Muoto E
    Reikä d2 (H6) 16 mm
    VDI-koko VDI 40
    ulko-⌀ d3 36 mm
    d6 83 mm
    l1 -0,2 67 mm
    l2 54 mm
    Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
    Jäähdytyskanavan kierre M8
    Kiristysruuvin kierre M10×1
    Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319205 16
    EAN / GTIN 4062406755263
    Valmistajan numero 319205 16

    Kuvaus

    Käyttö:

    Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

    Standardi:

    DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin