{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H6) | 40 mm | |
VDI-koko | VDI 30 | |
ulko-⌀ d3 | 65 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319200 40 | |
Valmistajan numero | 319200 40 |