Eco-pistotyökalunpitimet Tyyppi 1, Malli: RR

Tuote nro.: 319140 RR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys B 67 mm
Korkeus H1 14,5 mm
korkeus H2 65 mm
Säde r1 117 mm
Säde R2 50 mm
Malli RR
Tuotetyyppi Pistoteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319140 RR
EAN / GTIN 4045197781048
Valmistajan numero 319140 RR

Kuvaus

Malli:

Kapea rakenne 4 kokoonpanossa ja 180° kierrettynä asennettavissa normaaliin ja yläpuoliseen käyttöön. Ihanteellinen työkaluyhdistelmä sisä- ja ulkopuolisiin pistotoimintoihin pää- ja vastakaran välillä tai niiden lähellä minimaalisella rakenneosan ulkonemalla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvi-jyrsinkeskusten tähtirevolvereissa ja jyrsinkaroissa.
Eco-pistotyökalujen nro 273864273866, nro 273562 ja 273564 käyttöön.

Ohje:

Sivuttainen jäähdytysaineen syöttö eco-pistoteriin.
Mallit RR ja LR pistoterän nro 273864 käyttöön. Mallit RL ja LR pistoterälle nro 273865. Mallit RR ja LR pistoterälle nro 273866.
Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 279815 14. Katso varaosalista.
Pistoteriä nro 273562 ja 273564 voidaan käyttää vain pidikkeissä RR ja LL.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin