Peruspidin modulaarinen VDI25

Tuote nro.: 319135 VDI25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus L 61,2 mm
    Leveys B 60 mm
    Korkeus H 15,5 mm
    sopii pistokatkaisuterän pitimeen Tyyppi 1
    Tuotetyyppi Runko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319135 VDI25
    EAN / GTIN 4045197779588
    Valmistajan numero 319135 VDI25

    Kuvaus

    Etu:

    Kärkikorkeus tarkasti säädettävä, siksi ihanteelliset työstötulokset yhdenmukaisen käyttöiän ansiosta. Revolverin virheasennot voidaan korjata.

    Sopii:

    VDI40M1 ja 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin