GARANT Master Eco VDI-työkalunpidin muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä 30 mm

Tuote nro.: 319056 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 36 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319056 30
EAN / GTIN 4067263237778
Valmistajan numero 319056 30

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
  • Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
  • Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

GARANT eco − käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 − 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin