{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319007 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014294 | |
Valmistajan numero | 319007 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työkalunpidin, muoto B1 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren ⌀ d1: 40mm
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 34,5 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka | VDI-työkaluistukka |