{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319006 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201755 | |
Valmistajan numero | 319006 20 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |