{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 32 mm | |
Sovitin | PSC 80 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 140 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 110 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318942 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930040 | |
Valmistajan numero | PS8.V32.L11.140 |