Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea 32 mm

Tuote nro.: 318941 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nelikulmapitimelle 32 mm
    Sovitin PSC 80
    Kiinnitysnormi ISO 26623-2
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 140 mm
    Kiinnityspituus L1 98 mm
    B 55 mm
    Ulko-⌀ D 110 mm
    Tuotetyyppi Työkalunpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318941 32
    EAN / GTIN 2050001930033
    Valmistajan numero PS8.V32.R11.140

    Kuvaus

    Malli:

    Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

    Käyttö:

    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
    Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

    Ohje:

    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin