PSC - aihio 63X100 mm

Tuote nro.: 318912 63X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D×A-mitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulkonema A-mitta 100 mm
    Kiinnitys-⌀ D1 63 mm
    Sovitin PSC 63
    Kiinnitysnormi ISO 26623-2
    Aihion pituus L1 78 mm
    Tuotetyyppi Työkaluaihio

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318912 63X100
    EAN / GTIN 2050001673442
    Valmistajan numero PS6.RO6.001.100

    Kuvaus

    Käyttö:

    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
    Erikoistyökalujen valmistamiseen.

    Ohje:

    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin