Eco-pistoteränpidin, aksiaalinen, vasen 32 mm

Tuote nro.: 318909 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden korkeus H (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: ja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lehden korkeus H 32 mm
    Sovitin PSC 63
    Kiinnitysnormi ISO 26623-2
    Sisäjäähdytys ja
    Ulkonema A-mitta 160 mm
    Ulko-⌀ D 96 mm
    Kärjen keskisiirto f 32,5 mm
    Tuotetyyppi Pistoteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318909 32
    EAN / GTIN 2050002039551
    Valmistajan numero 318909 32

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kaikkien tunnettujen valmistajien lastuamisnestettä luovuttavien pistoterien kiinnitykseen. Tarpeettomat luovutusreiät voidaan suljea mukana toimitetuilla ruuveilla. Sisältää kuulasuihkutussuuttimen.
    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ohje:

    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin