{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus H | 32 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | ja | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
L1 | 45,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 107 mm | |
Tuotetyyppi | Pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 318906 32 | |
EAN / GTIN | 2050002039537 | |
Valmistajan numero | 318906 32 |