Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen 20 mm

Tuote nro.: 318902 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 20 mm
Sovitin PSC-40
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 80 mm
Kiinnityspituus L1 60 mm
B 30 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318902 20
EAN / GTIN 2050001715661
Valmistajan numero PS4.V20.L11.080

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin