Jatkokappale PSC-80 / PSC-80 100 mm

Tuote nro.: 318897 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

A-mitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin PSC 80
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 100 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale,

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318897 100
EAN / GTIN 2050002076525

Kuvaus

Käyttö:

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.
PSC-työkalujen pidentämiseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin