PSC - supistus 63/40

Tuote nro.: 318892 63/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

PSC1 / PSC2 Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin PSC 63
    Kiinnitysnormi ISO 26623-2
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 80 mm
    L1 58 mm
    Tuotetyyppi Kavennus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318892 63/40
    EAN / GTIN 2050001672971
    Valmistajan numero PS6.PS4.K01.080

    Kuvaus

    Käyttö:

    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
    PSC-varsien vähentämiseen.

    Ohje:

    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin