Sisäsorvauspidin, PSC-50, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 318887 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin PSC-50
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 34 mm
L1 48 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318887 6
EAN / GTIN 2050001714657
Valmistajan numero PS5.B06.K01.070

Kuvaus

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin