{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318864 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673428 | |
Valmistajan numero | PS6.V25.L11.130 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Ulkonema A-mitta | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ulko-⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nelikulmapitimelle | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kiinnityspituus L1 | 102 | 102 | 102 | 102 |