Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen 20 mm

Tuote nro.: 318864 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nelikulmapitimelle 20 mm
    Sovitin PSC 63
    Kiinnitysnormi ISO 26623-2
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 100 mm
    Kiinnityspituus L1 75 mm
    B 30 mm
    Ulko-⌀ D 80 mm
    Tuotetyyppi Työkalunpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318864 20
    EAN / GTIN 2050001673411
    Valmistajan numero PS6.V20.L11.100

    Kuvaus

    Malli:

    Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

    Käyttö:

    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
    Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

    Ohje:

    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin