HSK-T-sulkutulppa 63

Tuote nro.: 318858 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

HSK-T Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin HSK-T 63
    Kiinnitysnormi ISO 12164-3
    ⌀ D 63 mm
    Ulkoneman pituus L1 26 mm
    Tuotetyyppi Peitetulppa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318858 63
    EAN / GTIN 2050001715647
    Valmistajan numero HA6.000.001.026

    Kuvaus

    Käyttö:

    Käyttämättömien HSK-kiinnitysyksikköjen lukitsemiseen.
    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin