HSK-T-sulkutulppa 40

Tuote nro.: 318858 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

HSK-T Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin HSK-T 40
    Kiinnitysnormi ISO 12164-3
    ⌀ D 40 mm
    Ulkoneman pituus L1 20 mm
    Tuotetyyppi Peitetulppa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318858 40
    EAN / GTIN 2050001714756
    Valmistajan numero HA4.000.001.020

    Kuvaus

    Käyttö:

    Käyttämättömien HSK-kiinnitysyksikköjen lukitsemiseen.
    Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin