{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 71 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318856 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893321 | |
Valmistajan numero | 318856 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco-työkalunpidin radiaalinen 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Ulkonema A-mitta | 71 | 90 |
Ulko-⌀ D | 102 | 102 |
B | 40 | 40 |
Nelikulmapitimelle | 25 | 25 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin | Työkalunpidin |