Pidennysholkki HSK-T63 / HSK-T63 80 mm

Tuote nro.: 318838 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin HSK-T 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 63 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318838 80
EAN / GTIN 2050001672797
Valmistajan numero HA6.HA6.K01.080

Kuvaus

Käyttö:

HSK-työkalujen pidentämiseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin