{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 318830 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672728 | |
Valmistajan numero | HA6.B12.K01.060 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisäsorvauspidin, HSK-T 63, Kiinnitys-⌀ D1: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Ulko-⌀ D | 36 mm | 45 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
L1 | 34 mm | 79,05 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |