Teränpitimen pikavaihtopää AA

Tuote nro.: 318000 AA
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi AA
    Sorvin enimmäisteho 1,104 kW
    Kelkan enimmäisleveys SB 80 mm
    Sorvausterän enimmäiskorkeus h 12 mm
    Pään reiän ⌀ 13 mm
    Keskityslevyn reiän ⌀ 10 mm
    Leveys 70 mm
    Korkeus 37 mm
    Enimmäisulkonema A 30 mm
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318000 AA
    EAN / GTIN 4045197315687
    Valmistajan numero K 00

    Kuvaus

    Käyttö:

    Pitimen pää, jossa on tasohiottu perustaso, on asetettava mahdollisimman tasaiselle tuelle ja kiinnitettävä. Tätä varten keskityslevyn porausta on vastaavasti laajennettava etukäteen. Suuntaaminen tapahtuu kiinnitetyllä sisäsorvausterän pitimellä ja sisäsorvauspitimellä, jotka suunnataan tasolaikkaan nähden kulmittain. Tämän jälkeen päällilaikan osoitin asetetaan nollaan ja kiinnitysruuvi kiristetään tiukasti. Tarkoissa sorvaustöissä tai raskaissa rouhinnoissa tappi kannattaa varmistaa kahdella sovitustapilla. Reiät ovat valmiina.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 1 epäkeskovivun tuotteelle 318000 ja 1 kiristysavaimen tuotteelle 318100; 318200.