Eco-jälkiasennussarja 16 mm

Tuote nro.: 317900 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren leveys b 16 mm
Sisäjäähdytys kyllä
varren korkeudelle H1 16 mm
Kokonaispituus L1 79 mm
Pituus L2 25 mm
Kokonaiskorkeus H 20 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Valmistajan numero 317900 16

Kuvaus

Malli:

  • Jäähdytysnesteen siirtoon Eco-järjestelmän kääntöteränpitimiin ja pistosorvauspitimiin.
  • Soveltuu AXA sorvausterän pikavaihtopitimiin nro 318100 ja PARAT-vaihtopitimiin nro 316120316160.
  • Syöttö tapahtuu vasemmalla, oikealla tai takana olevan letkuliitännän kautta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lukitusruuvit ja pikaliittimen (G 1/8 tuumaa) letkuliitäntään, jonka ulko-⌀ on 6 mm. Liitännän pituus 17,4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin