Kiristysholkki lieriövarrelle 3/25 mm

Tuote nro.: 316260 3/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi / Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ilmoita haluttu kiristys-⌀ 20; 25; 32; 40 mm
sopii tuotteelle nro 316200 3/50
Pituus L 88 mm
50 mm
Laipan paksuus 4 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 316260 3/25
EAN / GTIN 4045197316721
Valmistajan numero 136477

Kuvaus

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ohje:

Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin