Kiristysholkki lieriövarrelle 2/12 mm

Tuote nro.: 316260 2/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi / Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ilmoita haluttu kiristys-⌀ 10, 12, 15, 16, 20, 25, 32 mm
sopii tuotteelle nro 316200 2/40, 3/40
Pituus L 78 mm
40 mm
Laipan paksuus 4 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 316260 2/12
EAN / GTIN 4045197316653
Valmistajan numero 136366

Kuvaus

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ohje:

Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin