Kiristysholkki lieriövarrelle 1/8 mm

Tuote nro.: 316260 1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi / Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ilmoita haluttu kiristys-⌀ 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25 mm
    sopii tuotteelle nro 316200 1/30
    Pituus L 50 mm
    30 mm
    Laipan paksuus 4 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 316260 1/8
    EAN / GTIN 4045197316578
    Valmistajan numero 135750

    Kuvaus

    Käyttö:

    Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen.

    Ohje:

    Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin