{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Ulko-⌀ A | 125 mm | |
Aukko E | 38 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 75 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 95 mm | |
Kehä F | 108 mm | |
Keskitys-⌀ B | 95 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Kiristysavainnelikulma K | 9 mm | |
Paino | 6 kg | |
Tuotetyyppi | Kombi-nelileukaistukka |
Tuotekoodi | 315635 125 | |
EAN / GTIN | 5907412202808 | |
Valmistajan numero | 354605005700 |