Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä 500 mm

Tuote nro.: 314600 500
Aseta hinta 3 kpl (198,57 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 500 mm
Pituus L 190 mm
Leveys B 42 mm
Korkeus H 95 mm
Sopii myös istukkatyypille 630 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314600 500
EAN / GTIN 4019208034447
Valmistajan numero 107597

Kuvaus

Raaka-aine:

16MnCr5

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin