Päällileukasarja, 3 osaa 165

Tuote nro.: 313755 165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Istukkatyypille 165 mm
    Pituus L 82 mm
    Leveys B 32 mm
    Korkeus H 32 mm
    Reikäväli a 15 mm
    Reikäväli b 20 mm
    Uraleveys D 12 mm
    kierteelle DIN 912 M10
    Sopii värikoodiin Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
    Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 313755 165
    EAN / GTIN 2050001929778
    Valmistajan numero 0132600

    Kuvaus

    Malli:

    Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.
    Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.
    Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

    Raaka-aine:

    Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

    Sopii:

    Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

    Erikoistarvike:

    Urakappaleet nro 313505313605.

    Ohje:

    • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
    • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin