{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 145 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 50 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys D | 18 mm | |
kierteelle DIN 912 | M14 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313750 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193786 | |
Valmistajan numero | 1028191 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli a | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
Leveys B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Istukkatyypille | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Korkeus H | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pituus L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Uraleveys D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat |