{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 129 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 60 mm | |
Reikäväli a | 39 mm | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
kierteelle DIN 912 | M16 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313715 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929723 | |
Valmistajan numero | 0132131 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315/21
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli a | 39 mm | 39 mm |
Reikäväli b | 30 mm | 30 mm |
Leveys B | 50 mm | 50 mm |
Istukkatyypille | 315 mm | 315 mm |
Pituus L | 129 mm | 130 mm |
Uraleveys D | 21 mm | 21 mm |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat |