Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys D: 21mm

Tuote nro.: 313570 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Uraleveys D 21 mm
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Kierre G M16
Korkeus H 25,5 mm
Porraskorkeus h 11 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Valmistajan numero 1028182

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röhm- ja SMW kaikki yleiset voimakäyttöiset istukat (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 − 12.9!

Ohje:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin