{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 210 mm | |
Pituus L | 69,5 mm | |
Leveys B | 140 mm | |
Korkeus H | 60 mm | |
Reikäväli a | 35 mm | |
Reikäväli b | 22 mm | |
Uraleveys D | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313435 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929518 | |
Valmistajan numero | 0169101 |