{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 400 mm | |
Pituus L | 180 mm | |
Leveys B | 50,5 mm | |
Korkeus H | 73 mm | |
Uraleveys D | 18 mm | |
Reikäväli b | 60 mm | |
Kortaan pituus A | 30 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313300 400 | |
EAN / GTIN | 4019208023830 | |
Valmistajan numero | 094046 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 400
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 60 mm | 60 mm |
Leveys B | 50,5 mm | 50 mm |
Istukkatyypille | 400 mm | 400 mm |
Pituus L | 180 mm | 180 mm |
Uraleveys D | 18 mm | 18 mm |
Kortaan pituus A | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka | Kiilatankoistukan leuka |